Motion
08834196917

NORTON ABRASIVES
08834196917

1 x 1-1/2 x 1/4 po Étendre le tambour en caoutchouc pour les bandes spiralées
N° D’ARTICLE MI03925587
N° MFR08834196917
Prix13.22 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

NORTON ABRASIVES
08834196917

1 x 1-1/2 x 1/4 po Étendre le tambour en caoutchouc pour les bandes spiralées
N° D’ARTICLE MI03925587
N° MFR08834196917
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
Prix13.22 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre
    1 po
  • Dimensions
    1 x 1-1/2 x 1/4 po
  • Diamètre du disque
    1 po
  • Diamètre du tambour
    1 po
  • Hauteur du tambour
    1-1/2 po
  • Largeur du tambour
    1-1/2 po
  • Diamètre de la tige
    1/4 po
  • Poids
    0.1 lb

Détails

  • Type d’abrasif
    Barils
  • Application
    Biseautage, mélange, nettoyage et détails, ébavurage, bris de bord, finition, retrait de la peinture, polir, retrait de la rouille, retrait des stocks
  • Pays d’origine
    Mexique
  • ECCN
    EAR99
  • Code d’harmonisation
    8466.30.8000
  • Numéro de stock du fabricant
    08834196917
  • Numéro CUP du fabricant
    088341969170
  • Application du matériel
    Inox série 300 , inox série 400 , aluminium, laiton, bronze, fonte, fonte ductile, fibre de verre/composites, fer gris, aciers au carbone dur, aciers au carbone doux, super alliages, titane
  • Rpm max.
    10000 tr/min
  • Types de produits
    Barils
  • CUP_NON
    08834196917

Aperçu

Description du fabricant
08834196917 1X1-1/2X1/4 DRUMES EXP. DE FROTTEMENT SK