Motion
66623357281

NORTON ABRASIVES
66623357281

Disque de finition enduit – Dia. du disque de 5 po, oxyde d’aluminium, grain 100
N° D’ARTICLE MI03925813
N° MFR66623357281
Prix1.39 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

NORTON ABRASIVES
66623357281

Disque de finition enduit – Dia. du disque de 5 po, oxyde d’aluminium, grain 100
N° D’ARTICLE MI03925813
N° MFR66623357281

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix1.39 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Disque Diamètre  
    5 po

Détails

  • Matériau abrasif
    Oxyde d’aluminium
  • Type d’abrasif
    Enduit
  • Matériau de support
    Fibre
  • Couleur
    Brun
  • Grade
    Grain moyen
  • Numéro de grain
    100
  • Comprend des trous d’aspiration
    Trous d’aspiration non inclus
  • Rpm max.
    10000 tr/min
  • Type de montage
    Verrouillage
  • Quantité du colis
    25
  • CUP_NON
    66623357281

Aperçu

Description du fabricant
66623357281 5 X 7/8 100 GRIT A/O
  • L’abrasif en oxyde d’aluminium robuste et polyvalent offre une coupe initiale rapide, ce qui le rend idéal pour les applications générales
  • Bonne spécification de départ lorsque le prix initial est la considération principale
  • Endos en fibre plus lourd pour la résistance et la résistance aux déchirures
  • Fabriqué aux États-Unis
  • Grain fin/100 pour le nettoyage et la finition