Motion
66623357282

NORTON ABRASIVES
66623357282

Disque de finition – Dia. du disque de 5 po, oxyde d’aluminium, grain 120
N° D’ARTICLE MI03925814
N° MFR66623357282
Prix1.21 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

NORTON ABRASIVES
66623357282

Disque de finition – Dia. du disque de 5 po, oxyde d’aluminium, grain 120
N° D’ARTICLE MI03925814
N° MFR66623357282

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix1.21 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Disque Diamètre  
    5 po

Détails

  • Matériau abrasif
    Oxyde d’aluminium
  • Type d’abrasif
    Enduit
  • Application
    Nettoyage et détail, élimination de la rouille
  • Couleur
    Brun
  • Grade
    Grain moyen
  • Numéro de grain
    120
  • Rpm max.
    10000 tr/min
  • Type de montage
    Montage central
  • Quantité du colis
    25
  • Série
    Métal F240
  • CUP_NON
    66623357282

Aperçu

Description du fabricant
66623357282 5 X 7/8 120 GRIT A/O
  • L’abrasif en oxyde d’aluminium robuste et polyvalent offre une coupe initiale rapide, ce qui le rend idéal pour les applications générales
  • Bonne spécification de départ lorsque le prix initial est la considération principale
  • Endos en fibre plus lourd pour la résistance et la résistance aux déchirures
  • Fabriqué aux États-Unis
  • Fine/grain 120 pour la finition finale
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
Comment évalueriez-vous votre expérience?Sélectionnez une option de 1 à 5, 1 étant Pas bon du tout et 5 étant Très bon