Motion
69936653309

NORTON ABRASIVES
69936653309

1 x 0.020 x 1/4 x 1-3/16 po Brosse à bout métallique sertie en acier au carbone BlueFire
N° D’ARTICLE MI03927453
N° MFR69936653309
Prix18.51 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

NORTON ABRASIVES
69936653309

1 x 0.020 x 1/4 x 1-3/16 po Brosse à bout métallique sertie en acier au carbone BlueFire
N° D’ARTICLE MI03927453
N° MFR69936653309
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
Prix18.51 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre de la soie
    0.020 po
  • Diamètre de la brosse
    1 po
  • Diamètre
    1 po
  • Diamètre (fil)
    0.020 po
  • Diamètre du filament
    0.020 po
  • Diamètre de la tige
    1/4 po
  • Longueur de la garniture
    1-3/16 po

Détails

  • Marié
    Non
  • Matériau de la soie
    Acier - Carbone
  • Type de soie
    sertie
  • Type de brosse
    Brosse d’extrémité
  • Pays d’origine
    Espagne
  • Soies encapsulées
    sertie
  • Matériau de remplissage
    Acier - Carbone
  • Numéro de stock du fabricant
    69936653309
  • Numéro CUP du fabricant
    699366533095
  • Matériel
    Acier - Carbone
  • Rpm max.
    20000 tr/min
  • Type de produit
    Brosses d’extrémité
  • CUP_NON
    69936653309
  • Type de fil
    Acier - Carbone

Aperçu

Description du fabricant
69936653309 1X.020X1/4 SK CARBONE SCINTILLÉ
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
Comment évalueriez-vous votre expérience?Sélectionnez une option de 1 à 5, 1 étant Pas bon du tout et 5 étant Très bon