Spécifications
Dimensions
- Plus grande taille de mèche1/2 po
- Diamètre de la tige1/2 po
- Plus petite taille de mèche1/16 po
- Poids1.1 lb
Détails
- Nombre de pièces20
- CUP_NON885911032209
Aperçu
- 135° Pointe fendue pour aider à réduire la marche
- Acier haute vitesse à utiliser dans le plastique, le bois et le métal
- Conception de toile conique pour une durabilité extrême et une résistance aux bris
- Revêtement noir et doré pour aider à prévenir la rouille et l’usure
- Tige 3-Flats pour réduire l’essorage dans le mandrin*
- Marques de taille sur la tige de la mèche pour identifier rapidement les tailles
Données sur la conformité et la sécurité
Documentation et catalogues
Dépliant de prix DeWalt 2026 Q2DEWALT La brochure de prix Q2 2026 de offre un prix promotionnel d’une durée limitée sur une vaste gamme de perceuses sans fil 20V MAX et XR, de visseuses à percussion, de trousses combinées, de batteries et d’accessoires, offrant des outils haute performance et une valeur pour les applications professionnelles sur le chantier.
Voir la documentation
Dépliant DeWalt 2026 Q2DEWALT La promotion Q2 2026 de offre une vaste sélection d’outils électriques sans fil, d’accessoires et de trousses combinées 20V MAX et XR conçus pour offrir des solutions durables et haute performance pour la productivité professionnelle sur le chantier à des prix promotionnels d’une durée limitée.
Voir la documentation