Motion
DW5574

DEWALT
DW5574

Mèche pour carrelage et verre DeWALT -
N° D’ARTICLE MI03928890
N° MFRDW5574
Prix37.40 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

DEWALT
DW5574

Mèche pour carrelage et verre DeWALT -
N° D’ARTICLE MI03928890
N° MFRDW5574

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix37.40 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Compatibilité du diamètre de la mèche
    5/16 po
  • Taille de la mèche
    5/16 po
  • Longueur totale
    2-1/4 po
  • Diamètre de la tige
    3/8 po
  • Poids
    0.08 lb

Détails

  • Application
    Pour percer dans la tuile et la porcelaine
  • Fini de mèche
    Sans revêtement
  • Matériau de la mèche
    Diamant électroplaqué
  • Nombre de pièces
    1
  • Forme de tige
    Ronde
  • CUP_NON
    885911015721

Aperçu

Description du fabricant
DW5574 5/16" DIAMOND DRILL BIT
  • Pointe soudée Diamond pour une durée de vie et une durabilité accrues
  • Le filetage en spirale inversée fournit une alimentation en eau continue pour une durée de vie plus longue et une vitesse accrue
  • La fente d’éjection du noyau retire le bouchon pour les trous répétitifs

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté