Motion
DW8356

DEWALT
DW8356

Disque à lamelles recouvert - arbre fileté de : 5/8 po, type 27, diamètre de disque : 4-1/2 po, grain : 40, 13300 TR/MIN, quantité par emballage : 5
N° D’ARTICLE MI03928911
N° MFRDW8356
Prix7.88 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

DEWALT
DW8356

Disque à lamelles recouvert - arbre fileté de : 5/8 po, type 27, diamètre de disque : 4-1/2 po, grain : 40, 13300 TR/MIN, quantité par emballage : 5
N° D’ARTICLE MI03928911
N° MFRDW8356

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix7.88 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille de l’arbre
    5/8 po
  • Disque Diamètre  
    4-1/2 po
  • Poids
    0.339 lb

Détails

  • Matériau abrasif
    Zircone Alumine
  • Type d’abrasif
    Enduit
  • Type d’arbre
    Fileté
  • Matériau de support
    Tissu
  • Mot-clé de description
    5/8 po Arbre fileté
  • Type de disque à lamelles
    Type 27
  • Numéro de grain
    40
  • Quantité de colis du fabricant
    5
  • Rpm max.
    13300 tr/min
  • Trimmable
    Non réglable
  • CUP_NON
    885911036221

Aperçu

Description du fabricant
DISQUE À RABAT DW8356 4-1/2 PO X 5/8 PO-11
  • Le grain de zircone permet un retrait de matériau 3X plus rapide que les disques de ponçage en fibre de résine métallique
  • Le chiffon abrasif de première qualité offre une durée de vie jusqu’à 15 fois plus longue que les disques de ponçage en fibre de résine métallique
  • L’endos en fibre de verre de type 27 offre un angle de meulage de 5-15 degrés

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté