Spécifications
Dimensions
- Taille de l’arbre5/8 po
- Disque Diamètre4-1/2 po
- Poids0.3 lb
Détails
- Matériau abrasifZircone Alumine
- Type d’abrasifEnduit
- Type d’arbreFileté
- Matériau de supportTissu
- Mot-clé de description5/8 po Arbre fileté
- Type de disque à lamellesType 27
- Numéro de grain60
- Quantité de colis du fabricant5
- Rpm max.13300 tr/min
- TrimmableNon réglable
- CUP_NON885911036054
Aperçu
- Le grain de zircone permet un retrait de matériau 3X plus rapide que les disques de ponçage en fibre de résine métallique
- Le chiffon abrasif de première qualité offre une durée de vie jusqu’à 15 fois plus longue que les disques de ponçage en fibre de résine métallique
- L’endos en fibre de verre de type 27 offre un angle de meulage de 5-15 degrés
Données sur la conformité et la sécurité
Documentation et catalogues
Dépliant de prix DeWalt 2026 Q2DEWALT La brochure de prix Q2 2026 de offre un prix promotionnel d’une durée limitée sur une vaste gamme de perceuses sans fil 20V MAX et XR, de visseuses à percussion, de trousses combinées, de batteries et d’accessoires, offrant des outils haute performance et une valeur pour les applications professionnelles sur le chantier.
Voir la circulaire
Dépliant DeWalt 2026 Q2DEWALT La promotion Q2 2026 de offre une vaste sélection d’outils électriques sans fil, d’accessoires et de trousses combinées 20V MAX et XR conçus pour offrir des solutions durables et haute performance pour la productivité professionnelle sur le chantier à des prix promotionnels d’une durée limitée.
Voir la circulaire