Spécifications
Dimensions
- Largeur de la courroie0.7500 po
- Longueur66.0000 po
- Longueur totale66.0000 po
- Global Largeur0.7500 po
- Pas0.3750 po
- Longueur du pas66.0000 po
- Poids0.2 lb
- Largeur0.7500 po
Détails
- Type de courroieL
- Numéro CUP du fabricant698672360746
- MatérielNéoprène
- Température de fonctionnement maximale180 °F
- Nombre de Dents176
- Nombre de côtés dentés1
- Plage de température de fonctionnement-30°F à 180 °F
- Matériau du cordon de renforcementFibre de verre
- Caractéristiques de résistanceRésistant au feu et à l’huile
- Profil de la dentTrapézoïdal
- TypeCourroie de distribution
- CUP_NON698672360746
Aperçu
- Résistant au feu; résistant à l’huile