Motion
AX22
Courroie en V classique - AX, 1/2 po de largeur supérieure, 1 toron, 24 po de longueur extérieure nominale, encodée
N° D’ARTICLE MI03931814
N° MFRAX22
Prix43.43 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Courroie en V classique - AX, 1/2 po de largeur supérieure, 1 toron, 24 po de longueur extérieure nominale, encodée
N° D’ARTICLE MI03931814
N° MFRAX22
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
Prix43.43 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Hauteur de la courroie
    5/16 po
  • Longueur extérieure nominale
    24 po
  • Épaisseur
    0.3438 po
  • Largeur supérieure
    1/2 po
  • Largeur supérieure par toron
    1/2 po

Détails

  • Catégorie de ceinture
    Série Classical - po
  • Cogné/lisse
    Coupé
  • Couleur
    Noir
  • Matériau du cordon
    Polyester
  • Numéro CUP du fabricant
    698672196574
  • Matériel
    Éthylène
  • Nombre de torons
    1
  • Plage de température de fonctionnement
    -60 à 250 °F
  • Type de produit
    Courroies en V industrielles
  • Matériau du cordon de renforcement
    Polyester
  • Section
    AX
  • CUP_NON
    698672196574

Aperçu

Description du fabricant
AX22 CEINTURE EN V
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
How would you rate your experience?Select an option from 1 to 5, with 1 being Not good at all and 5 being Very good