Motion
FC1H-0750N
Vanne de régulation de débit en ligne, acier, débit (GPM) : 25
N° D’ARTICLE MI03932423
N° MFRFC1H-0750N
Prix132.64 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Vanne de régulation de débit en ligne, acier, débit (GPM) : 25
N° D’ARTICLE MI03932423
N° MFRFC1H-0750N
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
Prix132.64 $ chacun

Spécifications

Détails

  • Débit maximum
    25 gal/min
  • Pression de service maximale
    5000 psi

Aperçu

Description du fabricant
FC1H-0750N COMMANDE DE DÉBIT 3/4" NPT
  • Le FC1H mis à jour par DMIC est maintenant fabriqué aux États-Unis dans le choix de l’acheteur du fil du port national
  • Le pointeau conique double offre un dosage fin à faible débit et une réponse rapide à débit plus élevé
  • Les trois premiers tours fournissent une réponse fine, tandis que les trois derniers tours fournissent une réponse rapide
  • La conception à code couleur de la CIM facilite l’étalonnage initial, la documentation du système et la restauration des réglages corrects, au besoin
  • Conçu pour une pression de service maximale de 5,000 psi
  • Le clapet antiretour intégral à clapet de 5 psi offre un débit de retour libre
  • Le bouton de sécurité en option (ajouter le suffixe « /LHS ») règle de façon permanente le réglage du débit de la vanne pour une résistance au piratage
  • Pour les quantités de production OEM, un profil d’aiguille « fin » en option est disponible