Motion
VUHL3518
Moteur de manutention de l’unité - 1/2 hp, 1800 tr/min, 1 ph, 115 V, 208-230 V, 56C cadres, Logement PFED, 60 Hz, base 1740 tr/min, service continu
N° D’ARTICLE MI03932530
N° MFRVUHL3518
Prix754.35 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Moteur de manutention de l’unité - 1/2 hp, 1800 tr/min, 1 ph, 115 V, 208-230 V, 56C cadres, Logement PFED, 60 Hz, base 1740 tr/min, service continu
N° D’ARTICLE MI03932530
N° MFRVUHL3518

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix754.35 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille du cadre
    56C
  • Dimension C de la longueur totale
    12.22 po
  • Facteur de service
    1.15
  • Diamètre de l’arbre
    0.6250 po
  • Poids
    29 lb

Détails

  • Détails supplémentaires
    Homologué UL/CSA et certifié CE. Les moteurs CEUHM/VEUHM sont Super-E® avec efficacité NEMA Premium®, prêts pour l’onduleur. Les moteurs à châssis 143-145TY et 143-145TCY ont une base spéciale avec 56, 143 et 145 emplacements utilisés sur les convoyeurs OEM. Les châssis 56-140 ont une boîte de conduits à profil bas F3 montée sur le dessus.
  • Ampères à tension
    7.4 A @ 115 V; 3.7 A @ 230 V; 3.5 A @ 208 V
  • Demandes
    Manipulation des unités et des bagages, convoyeurs, équipement d’emballage, machines-outils, palans, ascenseurs et actionneurs de porte.
  • Régime de base
    1740 tr/min
  • Type de condition de service
    Service continu
  • Type de boîtier
    TEFC (ventilateur entièrement fermé refroidi)
  • Matériau du cadre
    Acier
  • Cote de fréquence
    60 Hz
  • Courant de pleine charge
    4.00 A
  • Efficacité de la pleine charge
    68.00 %
  • Code d’harmonisation
    8501.40.4040
  • Vidéo didactique
  • Classe d’isolation
    F
  • Catalogue du fabricant
  • Page de produit du fabricant
  • Catégorie de moteur
    Moteur de manutention de l’unité
  • Puissance du moteur
    1/2 hp
  • Phase du moteur
    1 ph
  • Tension d’alimentation du moteur
    115 V, 208-230 V
  • Type de montage
    Visage en C / Sans pieds
  • Type de produit
    Moteurs à usage déterminé
  • Normes respectées
    UR, CE, CSA
  • Rpm synchrone
    1800 tr/min
  • CUP_NON
    781568503744
  • Volts à fréquence
    115 V à 60 Hz ; 208 V à 60 Hz ; 230 V à 60 Hz
  • Schéma de câblage

Aperçu

Description du fabricant
VUHL3518 .5HP,1725RPM,1PH,60HZ,56C,3520L