Motion
CTM1767T
Moteur de refroidisseur/tour de refroidissement (multivitesse) - 60 hp, 15 hp, 1800 tr/min, 900 tr/min, 3 ph, 460 V, cadre 364T , logement TEFC, 60 Hz, base 1775 tr/min / 885 tr/min, service continu
N° D’ARTICLE MI03932569
N° MFRCTM1767T
Prix30,602.64 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Moteur de refroidisseur/tour de refroidissement (multivitesse) - 60 hp, 15 hp, 1800 tr/min, 900 tr/min, 3 ph, 460 V, cadre 364T , logement TEFC, 60 Hz, base 1775 tr/min / 885 tr/min, service continu
N° D’ARTICLE MI03932569
N° MFRCTM1767T
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
Prix30,602.64 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille du cadre
    364T
  • Dimension C de la longueur totale
    33.44 po
  • Facteur de service
    1.15
  • Diamètre de l’arbre
    2.3750 po
  • Poids
    865 lb

Détails

  • Détails supplémentaires
    Moteurs de ventilateur axial multivitesses haute efficacité pour service intensif. Isolation de classe F, facteur de service 1.15 . Joint à lèvre, élingue d'arbre et drain en T aux deux extrémités. La conception électrique est un couple variable à enroulement unique. Roulements à billes à double blindage. Cosses de câble de compression Burndy de type YA.
  • Ampères à tension
    69.6 A à 460 V
  • Demandes
    Moteur de ventilateur à environnement très humide pour le montage dans le flux d’air des tours de refroidissement.
  • Régime de base
    1775 tr/min / 885 tr/min
  • Mot-clé de description
    60 hp / 15 hp
  • Type de condition de service
    Service continu
  • Type de boîtier
    TEFC (ventilateur entièrement fermé refroidi)
  • Matériau du cadre
    Fonte
  • Cote de fréquence
    60 Hz
  • Courant de pleine charge
    69.60 A
  • Code d’harmonisation
    8501.52.8040
  • Vidéo didactique
  • Classe d’isolation
    F
  • Catalogue du fabricant
  • Page de produit du fabricant
  • Catégorie de moteur
    Moteur de refroidisseur/tour de refroidissement (multivitesse)
  • Puissance du moteur
    15 hp, 60 hp
  • Phase du moteur
    3 ph
  • Tension d’alimentation du moteur
    460 V
  • Type de montage
    Pied
  • Type de produit
    Moteurs de traitement d’air (CVCA)
  • Normes respectées
    CCSA É.-U.
  • Rpm synchrone
    1800 tr/min, 900 tr/min
  • CUP_NON
    781568457528
  • Volts à fréquence
    460 V à 60 Hz
  • Schéma de câblage

Aperçu

Description du fabricant
CTM1767T 60HP,1775RPM,3PH,60HZ,364T,TEFC