Spécifications
Dimensions
- Taille du cadre NEMA/IECLC2115ATZ
- Longueur totale35.2500 po
- Facteur de service1
- Diamètre de l’arbre1.8750 po
- Poids480.00 lb
Détails
- Courant pleine charge de l’armature146 A
- Régime de base1750 tr/min
- Courant146 A
- Tension d’armature c.c.240 V
- Tension de champ c.c.150 V
- Type de boîtierDPG-FV (ventilé à force protégée anti-goutte)
- Type de rétroactionAucun commentaire
- Courant pleine charge sur le terrain5.63 A
- Classe d’isolationF
- Température ambiante maximale40 °C
- Vitesse maximale1750 tr/min
- Famille de moteursChamp de plaie
- Puissance du moteur40 hp
- Type de moteurBrossé
- Normes respectéesNEMA
- CUP_NON781568462508
Aperçu
Données sur la conformité et la sécurité
Documentation et catalogues
Motion Brochure sur les capacités du cimentFournit des solutions fiables pour les opérations de ciment dans des environnements difficiles, offrant des produits de haute qualité et des services personnalisés pour réduire les temps d’arrêt. La gamme comprend les roulements, la transmission d’énergie, la manutention de matériaux, l’alimentation en fluides, les tuyaux, les fournitures électriques et industrielles de fournisseurs de confiance.
Voir la documentation
Motion Carte de ligne des solutions globalesMotion fournit des produits, des services et des solutions pour maximiser les opérations d’agrégat, améliorant l’efficacité, la fiabilité et la performance dans les applications de concassage, de criblage et de manutention des matériaux. Depuis 1946, elle offre des pièces industrielles et un soutien fiables.
Voir la documentation
Motion Brochure sur les capacités globalesMotion La division Agrégat de fournit des produits et services complets pour soutenir les opérations de concassage, de criblage et de manutention des matériaux. Avec des marques de confiance, une expertise technique et un approvisionnement fiable, Motion aide à améliorer la performance, le temps de disponibilité et l’efficacité dans les installations agrégées.
Voir la documentation
Moteurs NEMA Baldor-RelianceEn savoir plus sur les offres, les caractéristiques et les avantages des moteurs NEMA Baldor-Reliance, ainsi que sur les applications suggérées pour chaque moteur.
Voir la brochure