Motion
IDNRPM18054C
Châssis laminé - Moteur de service à variateur de vitesse - 5 ch, 1800 tr/min, 3 ph, 230/460 V, FL1838C ch, Logement TENV (non ventilé entièrement fermé), 60 Hz, 1770 tr/min Base, Montage sur pied, Usage continu
N° D’ARTICLE MI03932617
N° MFRIDNRPM18054C
Prix7,912.04 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Châssis laminé - Moteur de service à variateur de vitesse - 5 ch, 1800 tr/min, 3 ph, 230/460 V, FL1838C ch, Logement TENV (non ventilé entièrement fermé), 60 Hz, 1770 tr/min Base, Montage sur pied, Usage continu
N° D’ARTICLE MI03932617
N° MFRIDNRPM18054C
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
Prix7,912.04 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille du cadre
    FL1838C
  • Facteur de service
    1.00
  • Poids
    170 lb

Détails

  • Détails supplémentaires
    Cadre carré compact en acier laminé FL210-L440 (FL180 est en aluminium extrudé) pour le fonctionnement de l’onduleur et le couple 1000:1 constant du service vectoriel. Isolation de classe H de première qualité, température ambiante de 40 C, 1.0 pi2, roulement à billes. Trois thermostats normalement fermés (un par phase). Dépasse les exigences de la section MG1, partie 31. L’isolation VPI et le roulement à DE isolé sont de série sur tous les châssis L440 . Service exclusif d’onduleur de poteau optimal - pas pour un fonctionnement en ligne.
  • Demandes
    Extrudeuses, convoyeurs, systèmes de grues et de palans, conversion, pompes, traitement Web, bancs d’essai, service de traction, enrouleurs, impression.
  • Régime de base
    1770 tr/min
  • Mot-clé de description
    5 hp
  • Type de condition de service
    Service continu
  • Type de boîtier
    TENV (entièrement fermé, non ventilé)
  • Matériau du cadre
    Acier
  • Cote de fréquence
    60 Hz
  • Courant de pleine charge
    7.40 A
  • Code d’harmonisation
    8501.52.4000
  • Vidéo didactique
  • Vidéo didactique 2
  • Classe d’isolation
    H
  • Catalogue du fabricant
  • Page de produit du fabricant
  • Catégorie de moteur
    Moteur de service de l’onduleur - Châssis laminé
  • Puissance du moteur
    5 hp
  • Phase du moteur
    3 ph
  • Tension d’alimentation du moteur
    230/460 V
  • Type de montage
    Pied
  • Type de produit
    Moteurs de service vectoriels de l’onduleur
  • Normes respectées
    NEMA MG 1, partie 31
  • Rpm synchrone
    1800 tr/min
  • Protection thermique
    Thermostat
  • CUP_NON
    781568465288
  • Volts à fréquence
    230 V à 60 Hz; 460 V à 60 Hz
  • Schéma de câblage

Aperçu

Description du fabricant
IDNRPM18054C 5HP,1770RPM,3PH,60HZ,1838C