Motion
ECP64110TR-4
Severe Duty - Moteur IEEE 841 - 40 hp, 1800 tr/min, 3 ph, 460 V, 324T Cadre, Logement TEFC (ventilateur refroidi entièrement fermé), 60 Hz, 1770 tr/min Base, Montage sur pied, Fonction continue
N° D’ARTICLE MI03932663
N° MFRECP64110TR-4
Prix13,346.91 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Severe Duty - Moteur IEEE 841 - 40 hp, 1800 tr/min, 3 ph, 460 V, 324T Cadre, Logement TEFC (ventilateur refroidi entièrement fermé), 60 Hz, 1770 tr/min Base, Montage sur pied, Fonction continue
N° D’ARTICLE MI03932663
N° MFRECP64110TR-4
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
Prix13,346.91 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille du cadre
    324T
  • Dimension C de la longueur totale
    30.76 po
  • Facteur de service
    1.15
  • Diamètre de l’arbre
    2.1250 po
  • Poids
    670 lb

Détails

  • Détails supplémentaires
    Satisfait ou dépasse toutes les exigences de la norme IEEE 841-2009 , à l’exception de la graisse Mobilith qui est requise pour la meilleure performance de la conception du roulement à rouleaux. Les caractéristiques standard comprennent des dispositions de levage vertical pour le montage sur tige et sur tige, la construction en fonte, les joints Inpro à chaque extrémité du moteur, le système de lubrification positive, l’efficacité NEMA Premium, les plaques signalétiques en acier inoxydable, la finition époxy résistant à la corrosion, l’isolation de classe F avec une hausse de température de classe B, un facteur de service de 1.15 et une garantie de 5 ans. Résultats finaux des tests et des vibrations fournis avec le moteur. Les moteurs sont marqués pour Div.2/Emplacements de la zone 2, classe I et conçus pour répondre à un facteur de service de 200° C à 1.0 . Conception prête pour l’onduleur avec plage de vitesse et onduleur T. Code d’information de la plaque signalétique, voir le tableau à la page 51 pour des informations spécifiques sur le moteur.
  • Ampères à tension
    46.0 A à 460 V
  • Demandes
    Les industries du pétrole, des produits chimiques et autres avec des échangeurs de chaleur à courroie nécessitant des moteurs à haut rendement conçus selon les normes API 661 de 40,000 heures de durée de vie des roulements.
  • Régime de base
    1770 tr/min
  • Mot-clé de description
    40 hp
  • Type de condition de service
    Service continu
  • Type de boîtier
    TEFC (ventilateur entièrement fermé refroidi)
  • Matériau du cadre
    Fonte
  • Cote de fréquence
    60 Hz
  • Courant de pleine charge
    46.00 A
  • Efficacité de la pleine charge
    94.10 %
  • Code d’harmonisation
    8501.52.8040
  • Vidéo didactique
  • Classe d’isolation
    F
  • Cote IP
    56
  • Catalogue du fabricant
  • Page de produit du fabricant
  • Catégorie de moteur
    Moteur IEEE 841
  • Puissance du moteur
    40 hp
  • Phase du moteur
    3 ph
  • Tension d’alimentation du moteur
    460 V
  • Type de montage
    Pied
  • Type de produit
    Moteurs de service intensif
  • Normes respectées
    CSA EEV, UR, CSA
  • Rpm synchrone
    1800 tr/min
  • CUP_NON
    781568463963
  • Volts à fréquence
    460 V à 60 Hz
  • Schéma de câblage

Aperçu

Description du fabricant
ECP64110TR-4 40HP,1775RPM,3PH,60HZ,324T