Spécifications
Dimensions
- Taille du cadre56C
- Dimension C de la longueur totale13.22 po
- Facteur de service1.15
- Diamètre de l’arbre0.6250 po
- Poids35 lb
Détails
- Détails supplémentairesHomologué UL/CSA et certifié CE. Les moteurs CEUHM/VEUHM sont Super-E® avec efficacité NEMA Premium®, prêts pour l’onduleur. Les moteurs à châssis 143-145TY et 143-145TCY ont une base spéciale avec 56, 143 et 145 emplacements utilisés sur les convoyeurs OEM. Les châssis 56-140 ont une boîte de conduits à profil bas F3 montée sur le dessus.
- Ampères à tension12.8 A @ 115 V; 6.4 A @ 230 V; 7.0 A @ 208 V
- DemandesManipulation des unités et des bagages, convoyeurs, équipement d’emballage, machines-outils, palans, ascenseurs et actionneurs de porte.
- Régime de base1725 tr/min
- Type de condition de serviceService continu
- Type de boîtierTEFC (ventilateur entièrement fermé refroidi)
- Matériau du cadreAcier
- Cote de fréquence60 Hz
- Courant de pleine charge6.40 A
- Efficacité de la pleine charge67.00 %
- Code d’harmonisation8501.40.6040
- Vidéo didactique
- Classe d’isolationF
- Catalogue du fabricant
- Page de produit du fabricant
- Catégorie de moteurMoteur de manutention de l’unité
- Puissance du moteur1 hp
- Phase du moteur1 ph
- Tension d’alimentation du moteur115 V, 208-230 V
- Type de montageVisage en C/pied
- Type de produitMoteurs à usage déterminé
- Normes respectéesUR, CE, CSA
- Rpm synchrone1800 tr/min
- CUP_NON781568503676
- Volts à fréquence115 V à 60 Hz ; 208 V à 60 Hz ; 230 V à 60 Hz
- Schéma de câblage
Aperçu
Données sur la conformité et la sécurité
Documentation et catalogues
Motion Brochure sur les capacités du cimentFournit des solutions fiables pour les opérations de ciment dans des environnements difficiles, offrant des produits de haute qualité et des services personnalisés pour réduire les temps d’arrêt. La gamme comprend les roulements, la transmission d’énergie, la manutention de matériaux, l’alimentation en fluides, les tuyaux, les fournitures électriques et industrielles de fournisseurs de confiance.
Voir la documentation
Motion Carte de ligne des solutions globalesMotion fournit des produits, des services et des solutions pour maximiser les opérations d’agrégat, améliorant l’efficacité, la fiabilité et la performance dans les applications de concassage, de criblage et de manutention des matériaux. Depuis 1946, elle offre des pièces industrielles et un soutien fiables.
Voir la documentation
Motion Brochure sur les capacités globalesMotion La division Agrégat de fournit des produits et services complets pour soutenir les opérations de concassage, de criblage et de manutention des matériaux. Avec des marques de confiance, une expertise technique et un approvisionnement fiable, Motion aide à améliorer la performance, le temps de disponibilité et l’efficacité dans les installations agrégées.
Voir la documentation
Moteurs NEMA Baldor-RelianceEn savoir plus sur les offres, les caractéristiques et les avantages des moteurs NEMA Baldor-Reliance, ainsi que sur les applications suggérées pour chaque moteur.
Voir la brochure