Spécifications
Dimensions
- Rapport de vitesse60 :1
- Poids12.00 lb
Détails
- Dessin 2D
- Type de condition de serviceService continu
- Abréviation du boîtierTEFC
- Type de boîtierTEFC (ventilateur entièrement fermé refroidi)
- Cote de fréquence60 Hz
- Courant de pleine charge0.74 / 0.37 A
- Couple de pleine charge250 po/lb
- Code d’harmonisation8501.51.4020
- Puissance d’entrée1/6 hp
- Instructions d’installation
- Classe d’isolationF
- Catalogue du fabricant
- Page de produit du fabricant
- Phase du moteur3 ph
- Tension d’alimentation du moteur190/380-415//230/460 V
- Type de montageBase/visage
- Régime de sortie28.0 tr/min
- Type d’arbreAngle droit
- Normes respectéesCE, CSA, RoHS, UR
- CUP_NON781568469347
- Schéma de câblage
Aperçu
- Engrenage en bronze haute résistance avec première phase durcie et vis sans fin, phase de sortie hélicoïdale en acier durci pour une efficacité globale améliorée et une transmission de couple fiable
- Joints de moteur bidirectionnels haute performance à faible friction
- Lubrifié en usine pour la durée de vie avec de l’huile synthétique, aucun entretien requis
- Entièrement scellé de l’environnement
- Isolation de classe F
Données sur la conformité et la sécurité
Documentation et catalogues
Motion Brochure sur les capacités du cimentFournit des solutions fiables pour les opérations de ciment dans des environnements difficiles, offrant des produits de haute qualité et des services personnalisés pour réduire les temps d’arrêt. La gamme comprend les roulements, la transmission d’énergie, la manutention de matériaux, l’alimentation en fluides, les tuyaux, les fournitures électriques et industrielles de fournisseurs de confiance.
Voir la documentation
Motion Carte de ligne des solutions globalesMotion fournit des produits, des services et des solutions pour maximiser les opérations d’agrégat, améliorant l’efficacité, la fiabilité et la performance dans les applications de concassage, de criblage et de manutention des matériaux. Depuis 1946, elle offre des pièces industrielles et un soutien fiables.
Voir la documentation
Motion Brochure sur les capacités globalesMotion La division Agrégat de fournit des produits et services complets pour soutenir les opérations de concassage, de criblage et de manutention des matériaux. Avec des marques de confiance, une expertise technique et un approvisionnement fiable, Motion aide à améliorer la performance, le temps de disponibilité et l’efficacité dans les installations agrégées.
Voir la documentation
Moteurs NEMA Baldor-RelianceEn savoir plus sur les offres, les caractéristiques et les avantages des moteurs NEMA Baldor-Reliance, ainsi que sur les applications suggérées pour chaque moteur.
Voir la brochure