Motion
D5520R
Moteur électrique à enroulement shunt CC - à enroulement shunt, brossé, 20 hp, 500 V, 1750 tr/min, TEFC (refroidissement par ventilateur totalement fermé), cadre LC2512ATZ
N° D’ARTICLE MI03932740
N° MFRD5520R
Prix50,223.24 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Moteur électrique à enroulement shunt CC - à enroulement shunt, brossé, 20 hp, 500 V, 1750 tr/min, TEFC (refroidissement par ventilateur totalement fermé), cadre LC2512ATZ
N° D’ARTICLE MI03932740
N° MFRD5520R
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
Prix50,223.24 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille du cadre NEMA/IEC
    LC2512ATZ
  • Longueur totale
    38.9400 po
  • Facteur de service
    1
  • Diamètre de l’arbre
    2.1250 po
  • Poids
    630.00 lb

Détails

  • Courant pleine charge de l’armature
    33 A
  • Régime de base
    1750 tr/min
  • Courant
    33 A
  • Tension d’armature c.c.
    500 V
  • Tension de champ c.c.
    150/300 V
  • Type de boîtier
    TEFC (ventilateur entièrement fermé refroidi)
  • Type de rétroaction
    Fourni par le client / Provisions
  • Courant pleine charge sur le terrain
    2.05 A
  • Classe d’isolation
    F
  • Température ambiante maximale
    40 °C
  • Vitesse maximale
    1750 tr/min
  • Famille de moteurs
    Blessure de shunt
  • Puissance du moteur
    20 hp
  • Type de moteur
    Brossé
  • Normes respectées
    NEMA
  • CUP_NON
    781568463376

Aperçu

Description du fabricant
D5520R 20 1750/2300 LC2512ATZ TEFC 500V