Spécifications
Dimensions
- Taille du cadre184HP
- Dimension C de la longueur totale22.18 po
- Facteur de service1.15
- Diamètre de l’arbre1.1250 po
- Poids142 lb
Détails
- Détails supplémentairesConstruction robuste avec finition époxy résistant à la corrosion, construction en fonte, conçue pour un montage vertical. Boîte de conduit rotative, plaques signalétiques en acier inoxydable, joints d’arbre. Enroulements écoénergétiques. Deux pattes de levage pour un levage équilibré. Les moteurs VHECP ont une efficacité NEMA Premium® et sont prêts pour l’onduleur. 1.15 Facteur de service.
- Ampères à tension6.6 A @ 460 V; 14.0 A @ 208 V; 13.2 A @ 230 V
- DemandesPour les applications normales de pompe en ligne à poussée moyenne et élevée. Usines de traitement des eaux usées, industries chimiques pétrochimiques, usines de pâtes et papiers et applications d’irrigation agricole.
- Régime de base1750 tr/min
- Mot-clé de description5 hp
- Type de condition de serviceService continu
- Type de boîtierTEFC (ventilateur entièrement fermé refroidi)
- Matériau du cadreFonte
- Cote de fréquence60 Hz
- Courant de pleine charge6.50 A
- Efficacité de la pleine charge89.50 %
- Code d’harmonisation8501.52.4000
- Vidéo didactique
- Classe d’isolationF
- Cote IP44
- Catalogue du fabricant
- Page de produit du fabricant
- Catégorie de moteurMoteur vertical à base en P
- Puissance du moteur5 hp
- Phase du moteur3 ph
- Tension d’alimentation du moteur230/460 V
- Type de montageVertical
- Type de produitMoteurs de pompe
- Normes respectéesCSA EEV, UR, CSA
- Rpm synchrone1800 tr/min
- CUP_NON781568397121
- Volts à fréquence208 V à 60 Hz ; 230 V à 60 Hz ; 460 V à 60 Hz
- Schéma de câblage
Aperçu
Données sur la conformité et la sécurité
Documentation et catalogues
Motion Brochure sur les capacités du cimentFournit des solutions fiables pour les opérations de ciment dans des environnements difficiles, offrant des produits de haute qualité et des services personnalisés pour réduire les temps d’arrêt. La gamme comprend les roulements, la transmission d’énergie, la manutention de matériaux, l’alimentation en fluides, les tuyaux, les fournitures électriques et industrielles de fournisseurs de confiance.
Voir la documentation
Motion Carte de ligne des solutions globalesMotion fournit des produits, des services et des solutions pour maximiser les opérations d’agrégat, améliorant l’efficacité, la fiabilité et la performance dans les applications de concassage, de criblage et de manutention des matériaux. Depuis 1946, elle offre des pièces industrielles et un soutien fiables.
Voir la documentation
Motion Brochure sur les capacités globalesMotion La division Agrégat de fournit des produits et services complets pour soutenir les opérations de concassage, de criblage et de manutention des matériaux. Avec des marques de confiance, une expertise technique et un approvisionnement fiable, Motion aide à améliorer la performance, le temps de disponibilité et l’efficacité dans les installations agrégées.
Voir la documentation
Moteurs NEMA Baldor-RelianceEn savoir plus sur les offres, les caractéristiques et les avantages des moteurs NEMA Baldor-Reliance, ainsi que sur les applications suggérées pour chaque moteur.
Voir la brochure