Motion
CTM2276T
Moteur refroidisseur/tour de refroidissement - 7-1/2 ch, 1200 tr/min, 3 ph, 208-230 V, 460 V, cadre 254T , logement TEAO, 60 Hz, base 1160 tr/min, service continu
N° D’ARTICLE MI03933087
N° MFRCTM2276T
Prix3,782.39 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Moteur refroidisseur/tour de refroidissement - 7-1/2 ch, 1200 tr/min, 3 ph, 208-230 V, 460 V, cadre 254T , logement TEAO, 60 Hz, base 1160 tr/min, service continu
N° D’ARTICLE MI03933087
N° MFRCTM2276T
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
Prix3,782.39 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille du roulement d'extrémité d'entraînement
    6309
  • Taille du cadre
    254T
  • Taille opposée du roulement d'extrémité d'entraînement
    6206
  • Longueur totale
    22.1600 po
  • Dimension C de la longueur totale
    22.16 po
  • Facteur de service
    1.15
  • Diamètre de l’arbre
    1.6250 po
  • Poids
    240 lb

Détails

  • Détails supplémentaires
    Moteur isolé de classe F avec facteur de service 1.15 qui fonctionne dans les limites de température de classe « B » à puissance nominale. Fini époxy résistant à la corrosion, roulements à double joint remplis de graisse résistante à l’humidité, joint d’arbre/élingue, enroulements en cuivre résistants à l’humidité, trempés et cuits au four, plaques signalétiques en acier inoxydable et quincaillerie résistante à la corrosion. Conçu pour les environnements humides et très humides.
  • Plage de température ambiante
    104 °F;40 °C
  • Ampères à tension
    24.0 A @ 208 V; 21.8 A @ 230 V; 10.9 A @ 460 V
  • Demandes
    À utiliser dans le flux d'air sur les refroidisseurs et les tours de refroidissement.
  • Montage de la boîte d’assemblage
    F1
  • Régime de base
    1160 tr/min
  • Description
    7.5HP, 1160RPM, 3PH, 60HZ, 254T, 0756M, TEAO, F
  • Mot-clé de description
    7-1/2 hp
  • Roulement d'extrémité d'entraînement
    6309
  • Type de condition de service
    Service continu
  • Type électrique
    Trois phases
  • Type de boîtier
    TEAO
  • Matériau du cadre
    Fonte
  • Cote de fréquence
    60 Hz
  • Ampérage à pleine charge
    10.9 A
  • Courant de pleine charge
    10.90 A
  • Efficacité de la pleine charge
    89.50 %
  • Code d’harmonisation
    8501.52.4000
  • HP
    7.5 hp
  • Hz
    60 Hz
  • Vidéo didactique
  • Classe d’isolation
    F
  • Cote IP
    44
  • Code KVA
    K
  • Catalogue du fabricant
  • Numéro de catalogue du fabricant
    CTM2276T
  • Page de produit du fabricant
  • Catégorie de moteur
    Moteur de refroidisseur/tour de refroidissement
  • Code de conception du moteur
    A
  • Puissance du moteur
    7-1/2 hp
  • Phase du moteur
    3 ph
  • Poteaux de moteur
    6
  • Tension d’alimentation du moteur
    208-230 V, 460 V
  • Type de montage
    Pied
  • Plaque signalétique
    CTM2276T
  • Classe de conception NEMA
    A
  • Nombre de vitesses
    1
  • Roulement d'extrémité d'entraînement opposé
    6206
  • Type de produit
    Moteurs de traitement d’air (CVCA)
  • Rotation de l’arbre
    Réversible
  • Type d’arbre
    Détrompé
  • Normes respectées
    UR, CSA
  • Méthode de démarrage
    Directement en ligne
  • Rpm synchrone
    1200 tr/min
  • Type de roulement
    Scellé
  • CUP_NON
    781568408186
  • Tension
    208 à 230 V, 460 V
  • Volts à fréquence
    208 V à 60 Hz ; 230 V à 60 Hz ; 460 V à 60 Hz
  • Schéma de câblage

Aperçu

Description du fabricant
CTM2276T 7.5HP,1160RPM,3PH,60HZ,254T