Motion
D50150RS-BV
Moteur électrique CC - champ de blessure, brossé, 500 V, 1750 tr/min, DPG-FV (ventilé à force protégée anti-goutte), cadre MC3612ATZ
N° D’ARTICLE MI03933125
N° MFRD50150RS-BV
Prix96,792.97 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Moteur électrique CC - champ de blessure, brossé, 500 V, 1750 tr/min, DPG-FV (ventilé à force protégée anti-goutte), cadre MC3612ATZ
N° D’ARTICLE MI03933125
N° MFRD50150RS-BV
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
Prix96,792.97 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille du cadre NEMA/IEC
    MC3612ATZ
  • Poids
    1685.00 lb

Détails

  • Courant pleine charge de l’armature
    240 A
  • Régime de base
    1750 tr/min
  • Tension d’armature c.c.
    500 V
  • Tension de champ c.c.
    300 V
  • Type de boîtier
    DPG-FV (ventilé à force protégée anti-goutte)
  • Courant pleine charge sur le terrain
    4.80 A
  • Famille de moteurs
    Champ de plaie
  • Puissance du moteur
    150 hp
  • Type de moteur
    Brossé
  • Normes respectées
    NEMA
  • CUP_NON
    781568462690

Aperçu

Description du fabricant
D50150RS-BV 150HP,1750RPM,CC,3612ATZ