Spécifications
Dimensions
- Taille du cadre56C
- Dimension C de la longueur totale16.29 po
- Facteur de service1.15
- Diamètre de l’arbre0.6250 po
- Poids44 lb
Détails
- Détails supplémentairesHomologué UL/CSA et certifié CE. Les freins Dodge de la série « D » sont des freins à ressort à déclenchement magnétique montés sur le moteur. Les freins sont monophasés avec redresseur intégré à CC. Les freins ont un levier de dégagement manuel. Les fils sont amenés à la boîte de conduits du moteur pour le raccordement aux fils du moteur (56-140 cadres) ou le raccordement séparé (180-210 cadres). Les moteurs de frein de la série D peuvent être montés universellement. Boîtier de conduit F3 à profil bas monté sur le dessus.
- Ampères à tension7.4 A @ 115 V; 3.7 A @ 230 V; 3.5 A @ 208 V
- DemandesConvoyeurs, équipement d’emballage, machines-outils, palans, ascenseurs et actionneurs de porte.
- Régime de base1725 tr/min
- Mot-clé de description1/2 hp
- Type de condition de serviceService continu
- Type de boîtierTEFC (ventilateur entièrement fermé refroidi)
- Matériau du cadreAcier
- Cote de fréquence60 Hz
- Courant de pleine charge4.00 A
- Efficacité de la pleine charge68.00 %
- Code d’harmonisation8501.40.4040
- Vidéo didactique
- Classe d’isolationF
- Catalogue du fabricant
- Page de produit du fabricant
- Catégorie de moteurMoteur de frein série D
- Puissance du moteur1/2 hp
- Phase du moteur1 ph
- Tension d’alimentation du moteur115/208-230 V
- Type de montageVisage en C / Sans pieds
- Type de produitMoteurs de frein
- Normes respectéesCE, CSA, UR
- Rpm synchrone1800 tr/min
- Protection thermiqueManuel
- Volts à fréquence115 V à 60 Hz ; 208 V à 60 Hz ; 230 V à 60 Hz
- Schéma de câblage
Aperçu
Données sur la conformité et la sécurité
Documentation et catalogues
Motion Brochure sur les capacités du cimentFournit des solutions fiables pour les opérations de ciment dans des environnements difficiles, offrant des produits de haute qualité et des services personnalisés pour réduire les temps d’arrêt. La gamme comprend les roulements, la transmission d’énergie, la manutention de matériaux, l’alimentation en fluides, les tuyaux, les fournitures électriques et industrielles de fournisseurs de confiance.
Voir la documentation
Motion Carte de ligne des solutions globalesMotion fournit des produits, des services et des solutions pour maximiser les opérations d’agrégat, améliorant l’efficacité, la fiabilité et la performance dans les applications de concassage, de criblage et de manutention des matériaux. Depuis 1946, elle offre des pièces industrielles et un soutien fiables.
Voir la documentation
Motion Brochure sur les capacités globalesMotion La division Agrégat de fournit des produits et services complets pour soutenir les opérations de concassage, de criblage et de manutention des matériaux. Avec des marques de confiance, une expertise technique et un approvisionnement fiable, Motion aide à améliorer la performance, le temps de disponibilité et l’efficacité dans les installations agrégées.
Voir la documentation
Moteurs NEMA Baldor-RelianceEn savoir plus sur les offres, les caractéristiques et les avantages des moteurs NEMA Baldor-Reliance, ainsi que sur les applications suggérées pour chaque moteur.
Voir la documentation