Motion
D2025R
Moteur électrique CC - champ de plaie, brossé, 240 V, 1750 tr/min, cadre LC2113ATZ
N° D’ARTICLE MI03933305
N° MFRD2025R
Prix36,890.02 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Moteur électrique CC - champ de plaie, brossé, 240 V, 1750 tr/min, cadre LC2113ATZ
N° D’ARTICLE MI03933305
N° MFRD2025R
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
Prix36,890.02 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille du cadre NEMA/IEC
    LC2113ATZ
  • Poids
    410.00 lb

Détails

  • Courant pleine charge de l’armature
    91.5 A
  • Régime de base
    1750 tr/min
  • Tension d’armature c.c.
    240 V
  • Tension de champ c.c.
    150 V
  • Type de boîtier
    DPG (protection antigoutte)
  • Courant pleine charge sur le terrain
    5.82 A
  • Classe d’isolation
    F
  • Famille de moteurs
    Champ de plaie
  • Puissance du moteur
    25 hp
  • Type de moteur
    Brossé
  • Type de montage
    Base rigide
  • Normes respectées
    NEMA
  • CUP_NON
    781568462461

Aperçu

Description du fabricant
D2025R 25HP, 1750RPM, CC, 2113ATZ, DPG
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
Comment évalueriez-vous votre expérience?Sélectionnez une option de 1 à 5, 1 étant Pas bon du tout et 5 étant Très bon