Motion
D5050R
Moteur électrique CC - champ de plaie, brossé, 500 V, 1750 tr/min, cadre MC2812ATZ
N° D’ARTICLE MI03933327
N° MFRD5050R
Prix46,597.54 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Moteur électrique CC - champ de plaie, brossé, 500 V, 1750 tr/min, cadre MC2812ATZ
N° D’ARTICLE MI03933327
N° MFRD5050R
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
Prix46,597.54 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille du cadre NEMA/IEC
    MC2812ATZ
  • Poids
    775.00 lb

Détails

  • Courant pleine charge de l’armature
    85 A
  • Régime de base
    1750 tr/min
  • Tension d’armature c.c.
    500 V
  • Tension de champ c.c.
    150/300 V
  • Type de boîtier
    DPG (protection antigoutte)
  • Courant pleine charge sur le terrain
    2.01 A
  • Classe d’isolation
    F
  • Famille de moteurs
    Champ de plaie
  • Puissance du moteur
    50 hp
  • Type de moteur
    Brossé
  • Normes respectées
    NEMA
  • CUP_NON
    781568463000

Aperçu

Description du fabricant
D5050R 50 1750 MC2812ATZ DPG 500V