Motion
GER207-20
Roulement à insertion de bille - Alésage droit, diamètre intérieur de 1-1/4 po, diamètre extérieur de 2.8346 po, largeur de 1.8700 po, usage moyen, Grip-IT 360 verrouillable
N° D’ARTICLE MI03934604
N° MFRGER207-20
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Roulement à insertion de bille - Alésage droit, diamètre intérieur de 1-1/4 po, diamètre extérieur de 2.8346 po, largeur de 1.8700 po, usage moyen, Grip-IT 360 verrouillable
N° D’ARTICLE MI03934604
N° MFRGER207-20
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    1-1/4 po
  • Anneau intérieur Largeur  
    1.6890 po
  • Anneau extérieur Largeur  
    0.9370 po
  • Extérieur Diamètre  
    2.8346 po
  • Largeur totale
    1.8700 po

Détails

  • Type d’alésage
    Droit
  • Type de service
    Service moyen
  • Dispositif de verrouillage
    Grip-IT 360
  • Catalogue du fabricant
  • Numéro CUP du fabricant
    8865590375943
  • Capacité de charge dynamique radiale
    5770 lbf
  • Capacité de charge statique radiale
    3150 lbf
  • Type de joint
    Joints R
  • Série
    GER
  • CUP_NON
    1200106127031

Aperçu

Description du fabricant
GER207-20