Spécifications
Dimensions
- Ligne centrale de la base à l’alésage2.2500 po
- Largeur de la base2.0000 po
- Longueur du boulon du centre au centre4.0000 po
- Taille du boulon5/8 po
- Diamètre à l’alésage1-15/16 po
- Hauteur totale4.6250 po
- Longueur totale5.5000 po
Détails
- Type d’alésageRonde
- Type de serviceService standard
- Type d’expansionRoulement sans expansion (fixe)
- Matériau du boîtierFonte
- Dispositif de verrouillageVis de fixation
- Type de verrouillageVis de fixation
- Type de lubrificationRaccord de lubrification
- Catalogue du fabricant
- Numéro CUP du fabricant8865590114290
- Type de montageBase taraudée
- Nombre de trous de montage2
- Type de produitUnités de roulement à billes de bloc d’oreiller
- Roulement de rechangeUC210-31
- Type de jointJoint R
- SérieUCPAS
- CUP_NON1200106945925