Spécifications
Dimensions
- Alésage Diamètre1-15/16 po
- Hauteur totale4.5938 po
- Longueur totale5.8438 po
- Largeur totale2.0310 po
- Fente Espacement4.0156 po
Détails
- Type de serviceService normal
- Capacité d’expansionRoulement sans expansion (fixe)
- Type d’expansionRoulement sans expansion (fixe)
- Matériau du boîtierFonte
- Dispositif de verrouillageVis de fixation
- Type de lubrificationRaccord de lubrification
- Numéro de catalogue du fabricantHCT210-31-11/16
- Numéro CUP du fabricant1200106994268
- Type de produitUnités de roulements à billes d’aspiration
- Roulement de rechangeHCT210-31
- Type de jointJoint R
- SérieHCT
- Type d’unitéMontage latéral
- CUP_NON1200106994268