Motion
12FLH6K-12MFFOR

GATES RUBBER CO
12FLH6K-12MFFOR

725313605 Adapter Fitting - 3/4 in Female Flat Face O-Ring x 3/4 in Male Flat Face O-Ring
N° D’ARTICLE MI03934840
N° MFR12FLH6K-12MFFOR
Prix159.30 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

GATES RUBBER CO
12FLH6K-12MFFOR

725313605 Adapter Fitting - 3/4 in Female Flat Face O-Ring x 3/4 in Male Flat Face O-Ring
N° D’ARTICLE MI03934840
N° MFR12FLH6K-12MFFOR
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
Prix159.30 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille de l’extrémité 1
    3/4 po
  • Type de taille de fin 1
    3/4 FFOR
  • Extrémité 2 Taille
    3/4 po
  • Type de taille End 2
    3/4 FFOR
  • Poids
    0.65 lb

Détails

  • Type d’adaptateur
    Adaptateur droit
  • Détails supplémentaires
    Avertissement : N’utilisez pas de courroies, de poulies, de pignons, de tuyaux ou d’accouplements Gates sur des systèmes d’hélice ou d’entraînement de moteur d’aéronef ou des entraînements accessoires en vol. Les produits Gates ne sont pas conçus ni destinés à une utilisation en avion.
  • Les deux extrémités du type de genre
    De femme à homme
  • Style/type des deux extrémités
    Joint torique pour face plate à joint torique pour face plate
  • Mot-clé de description
    Joint torique femelle à face plate 3/4 po x joint torique mâle à face plate 3/4 po
  • Style de fin 1
    Joint torique pour visage plat pour femme
  • Filetage de l’extrémité 1
    1-3/16–12
  • Style de fin 2
    Joint torique mâle à face plate
  • Numéro CUP du fabricant
    072053285161
  • Nom du fabricant (attribut de description)
    Portes
  • CUP_NON
    072053285161

Aperçu

Description du fabricant
ADAPTATEUR 12FLH6K-12MFFOR