Motion
LBBR 16-2LS/HV6

EWELLIX USA LLC
LBBR 16-2LS/HV6

Bague à bille à rail rond fermé - série LBBR, diamètre d’arbre de 16 mm, diamètre extérieur de 24 mm, longueur totale de 30 mm, capacité de charge de 209.083 lbf, fermée
N° D’ARTICLE MI03935961
N° MFRLBBR 16-2LS/HV6
Prix76.95 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

EWELLIX USA LLC
LBBR 16-2LS/HV6

Bague à bille à rail rond fermé - série LBBR, diamètre d’arbre de 16 mm, diamètre extérieur de 24 mm, longueur totale de 30 mm, capacité de charge de 209.083 lbf, fermée
N° D’ARTICLE MI03935961
N° MFRLBBR 16-2LS/HV6
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
Prix76.95 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Largeur de l’anneau extérieur
    30 mm
  • Diamètre extérieur
    24 mm
  • Longueur totale
    30 mm
  • Largeur totale
    30 mm
  • Cote de précision
    Non évalué
  • Arbre Diamètre  
    16 mm

Détails

  • Options de balle
    Résistant à la corrosion
  • Matériau du roulement
    Acier inoxydable
  • Type de douille
    Bague à billes
  • Type de fermeture
    Fermé
  • Capacité de charge dynamique
    209.083 lbf
  • Capacité de charge
    930 N
  • Catalogue du fabricant
  • Page de produit du fabricant
  • Norme de mesure
    Métrique
  • Caractéristiques de résistance
    Résistant à la corrosion
  • Type de joint
    2 Joints
  • Série
    LBBR
  • Capacité de charge statique
    205.71 lbf
  • CUP_NON
    7333314051097

Aperçu

Description du fabricant
LBBR 16-2LS/HV6