Motion
LBCR 50  A-2LS

EWELLIX USA LLC
LBCR 50 A-2LS

Bague à bille à rail rond fermé - série LBCR, diamètre d’arbre de 50 mm, diamètre extérieur de 75 mm, longueur totale de 100 mm, capacité de charge de 2169.514 lbf, fermée
N° D’ARTICLE MI03935993
N° MFRLBCR 50 A-2LS
Prix315.46 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

EWELLIX USA LLC
LBCR 50 A-2LS

Bague à bille à rail rond fermé - série LBCR, diamètre d’arbre de 50 mm, diamètre extérieur de 75 mm, longueur totale de 100 mm, capacité de charge de 2169.514 lbf, fermée
N° D’ARTICLE MI03935993
N° MFRLBCR 50 A-2LS
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
Prix315.46 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Largeur de la bague intérieure
    72 mm
  • Largeur de l’anneau extérieur
    100 mm
  • Diamètre extérieur
    75 mm
  • Longueur totale
    100 mm
  • Largeur totale
    100 mm
  • Cote de précision
    Non évalué
  • Arbre Diamètre  
    50 mm

Détails

  • Type de douille
    Bague à billes
  • Type de fermeture
    Fermé
  • Capacité de charge dynamique
    2169.514 lbf
  • Capacité de charge
    13400 N
  • Catalogue du fabricant
  • Page de produit du fabricant
  • Norme de mesure
    Métrique
  • Type de joint
    2 Joints
  • Série
    LBCR
  • Capacité de charge statique
    2742.806 lbf
  • CUP_NON
    7333314052957

Aperçu

Description du fabricant
LBCR 50 A-2LS