Motion
LBCT 40 A
Bague à bille à rail rond ouvert - série LBCT, diamètre d’arbre de 40 mm, diamètre extérieur de 62 mm, ouverte
N° D’ARTICLE MI03936000
N° MFRLBCT 40 A
Prix537.48 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Bague à bille à rail rond ouvert - série LBCT, diamètre d’arbre de 40 mm, diamètre extérieur de 62 mm, ouverte
N° D’ARTICLE MI03936000
N° MFRLBCT 40 A
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
Prix537.48 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Largeur de la bague intérieure
    56 mm
  • Largeur de l’anneau extérieur
    80 mm
  • Diamètre extérieur
    62 mm
  • Largeur totale
    80 mm
  • Cote de précision
    Non évalué
  • Arbre Diamètre  
    40 mm

Détails

  • Type de douille
    Bague à billes
  • Type de fermeture
    Ouvert
  • Catalogue du fabricant
  • Page de produit du fabricant
  • Norme de mesure
    Métrique
  • Type de joint
    Écrans 2
  • Série
    LBCT
  • CUP_NON
    7333314052995

Aperçu

Description du fabricant
LBCT 40 A