Motion
G1SC-037-B
Collier de serrage monobloc série G1SC-Series - G1SC , monobloc - fendu, acier - ASTM A108, régulier, DI 0.3750 po, D.E. 0.8750 po, 0.3438 po de largeur
N° D’ARTICLE MI03936255
N° MFRG1SC-037-B
Prix5.76 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Collier de serrage monobloc série G1SC-Series - G1SC , monobloc - fendu, acier - ASTM A108, régulier, DI 0.3750 po, D.E. 0.8750 po, 0.3438 po de largeur
N° D’ARTICLE MI03936255
N° MFRG1SC-037-B

Disponibilité :
En stock
Commande d’usine
Expédition
Le délai d’expédition peut varier. Motion le représentant vous en informera.
Ce produit nécessite une demande de devis
Prix5.76 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre à l’alésage
    0.3750 po
  • Diamètre extérieur
    0.8750 po
  • Taille de la vis
    6-32 x 3/8
  • Poids
    0.044841 lb
  • Largeur
    0.3438 po

Détails

  • Construction
    Une-pièce - Fractionné
  • Finition
    Oxyde noir
  • Revêtement de finition
    Oxyde noir
  • Code d’harmonisation
    8487.90.0080
  • Dispositif de verrouillage
    Pince
  • Numéro de catalogue du fabricant
    G1SC-037-B
  • Numéro CUP du fabricant
    044861630150
  • Matériel
    Acier
  • Type de produit
    Colliers d’arbre
  • Style vis/verrouillable
    Vis de serrage
  • CUP_NON
    044861630150

Aperçu

Description du fabricant
G1SC-037-B DI 3/8 PO FENDU
  • Efficace sur les arbres durs et souples
  • La conception engage complètement l’arbre sans rayer
  • Force de serrage de 360 degrés
  • Facile à installer là où un démontage majeur serait autrement nécessaire
  • L’oxyde noir offre une certaine résistance à la corrosion

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Documentation et catalogues

You May Also Like