Motion
63T34FH5404A

LEESON ELECTRIC
63T34FH5404A

Moteur à châssis IEC - 0.25 kW, 3600 tr/min, 3 ph, 230/460 V, 63 châssis, Logement TEFC (ventilateur refroidi entièrement fermé), 50/60 Hz, base 3430 tr/min, Montage sur base rigide, Usage continu
N° D’ARTICLE MI03940065
N° MFR63T34FH5404A
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

LEESON ELECTRIC
63T34FH5404A

Moteur à châssis IEC - 0.25 kW, 3600 tr/min, 3 ph, 230/460 V, 63 châssis, Logement TEFC (ventilateur refroidi entièrement fermé), 50/60 Hz, base 3430 tr/min, Montage sur base rigide, Usage continu
N° D’ARTICLE MI03940065
N° MFR63T34FH5404A
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Taille du roulement d'extrémité d'entraînement
    Balle
  • Taille du cadre
    63
  • Taille opposée du roulement d'extrémité d'entraînement
    Balle
  • Dimension C de la longueur totale
    8.54 po
  • Diamètre de l’arbre
    11 mm
  • Poids
    12 lb

Détails

  • Dessin 2D
  • Plage de température ambiante
    40 °C
  • Montage de la boîte d’assemblage
    F3
  • Régime de base
    3430 tr/min
  • Mot-clé de description
    0.33 hp
  • Type de condition de service
    Service continu
  • Type électrique
    Onduleur de cage d’écureuil nominal
  • Type de boîtier
    TEFC (ventilateur entièrement fermé refroidi)
  • Matériau du cadre
    Aluminium
  • Cote de fréquence
    50/60 Hz
  • Efficacité de la pleine charge
    72 %
  • Classe d’isolation
    F
  • Cote IP
    55
  • Code KVA
    J
  • kW
    0.25 kW
  • Page de produit du fabricant
  • Numéro CUP du fabricant
    722856027054
  • Puissance du moteur
    1/3 hp
  • Orientation du moteur
    horizontal
  • Phase du moteur
    3 ph
  • Poteaux de moteur
    2
  • Tension d’alimentation du moteur
    230/460 V
  • Type de montage
    Base rigide
  • Type de roulement d'extrémité d'entraînement opposé
    6202
  • Type de produit
    Moteurs à châssis IEC
  • Rotation de l’arbre
    Réversible
  • Type d’arbre
    CEI
  • Normes respectées
    CE, CSA, UL
  • Méthode de démarrage
    Ligne ou onduleur
  • Rpm synchrone
    3600 tr/min
  • Protection thermique
    Non
  • Type de roulement
    Balle
  • CUP_NON
    722856027054
  • Schéma de câblage

Aperçu

Description du fabricant
1/3HP 3600RPM R363 TEFC 230/460V 63 3PH
  • Conforme aux normes d’efficacité IE3 européennes et NEMA Premium® Isolation de classe F MAX GUARD®, hausse de classe B à la valeur nominale KW Wye Démarrage Delta Run sur châssis 160 et plus, couple 10:1 variable, plage de vitesse de couple constant, comme indiqué Boîtier de raccordement étanche supérieur/surdimensionné