Motion
H47642
Évent de décompression - Acier inoxydable - Droit - 1/4-18" PTF
N° D’ARTICLE MI03940244
N° MFRH47642
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Évent de décompression - Acier inoxydable - Droit - 1/4-18" PTF
N° D’ARTICLE MI03940244
N° MFRH47642
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Taille du filetage du raccord
    1/4-18 po
  • Angle de tête
    Droit
  • Taille hexagonale
    9/16 po
  • Hauteur totale
    0.67 po
  • Longueur de la tige
    0.42 po

Détails

  • Type de filetage de raccord
    PTF
  • Matériel
    Acier inoxydable
  • Pression d'arrêt
    7.5 à 15 psi

Aperçu

Description du fabricant
SOULAGEMENT DE H47642-1/4 NPT 7.5-15 PSI