Motion
350N120

Drillco
350N120

Mèche mécanique - Perceuse 5/16 po, longueur de cannelure 2-1/2 po, angle de pointe 135 °, matériau en acier haute vitesse, revêtement en oxyde de bronze et noir
N° D’ARTICLE MI03941576
N° MFR350N120
Prix7.17 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Drillco
350N120

Mèche mécanique - Perceuse 5/16 po, longueur de cannelure 2-1/2 po, angle de pointe 135 °, matériau en acier haute vitesse, revêtement en oxyde de bronze et noir
N° D’ARTICLE MI03941576
N° MFR350N120

Disponibilité :
En stock
Commande d’usine
Expédition
Le délai d’expédition peut varier. Motion le représentant vous en informera.
Ce produit nécessite une demande de devis
Prix7.17 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille de la mèche
    5/16 po
  • Longueur de cannelure
    2-1/2 po
  • Longueur totale
    4 po

Détails

  • Livraison de liquide de refroidissement
    Externe
  • Direction de coupe
    Coupe à droite
  • Double marge
    Non
  • Revêtement de finition
    Bronze et oxyde noir
  • Matériel
    Acier haute vitesse
  • Qualité du matériel
    M7N
  • Flutes paraboliques
    Non
  • Angle de pointe
    135 °
  • Type de point
    Point de division
  • Série
    350N
  • Type de tige
    Trois ballerines
  • Coupe en spirale
    Spirale droite/Coupe droite
  • Direction de la spirale
    Spirale droite

Aperçu

Description du fabricant
PERCEUSE NITRO DE 350N120 5/16 PO