Spécifications
Dimensions
- Taille de la mèche3/8 po
- Longueur de cannelure2-11/16 po
- Longueur totale4-1/4 po
Détails
- Livraison de liquide de refroidissementExterne
- Direction de coupeCoupe à droite
- Double margeNon
- Revêtement de finitionBronze et oxyde noir
- MatérielAcier haute vitesse
- Qualité du matérielM7N
- Flutes paraboliquesNon
- Angle de pointe135 °
- Type de pointPoint de division
- Série350N
- Type de tigeTrois ballerines
- Coupe en spiraleSpirale droite/Coupe droite
- Direction de la spiraleSpirale droite