Motion
RRU75 HUB 3/8 N/KW

LOVEJOY INC
RRU75 HUB 3/8 N/KW

68514413740 Accouplement arbre-arbre à tige central amovible - 75 lb, 2.5000 po de diamètre extérieur, 4.2700 po de diamètre extérieur, 104 po d’OAL, acier
N° D’ARTICLE MI03942107
N° MFRRRU75 HUB 3/8 N/KW
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

LOVEJOY INC
RRU75 HUB 3/8 N/KW

68514413740 Accouplement arbre-arbre à tige central amovible - 75 lb, 2.5000 po de diamètre extérieur, 4.2700 po de diamètre extérieur, 104 po d’OAL, acier
N° D’ARTICLE MI03942107
N° MFRRRU75 HUB 3/8 N/KW
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Code de taille de raccord
    75
  • Distance entre les arbres
    1.81 po
  • Diamètre extérieur de la bride
    2-1/2 po
  • Diamètre extérieur du moyeu
    2.5000 po
  • Longueur jusqu’à l’alésage
    1.2500 po
  • Désalignement angulaire maximal
    4.5 °
  • Désalignement parallèle maximal
    0.028 po
  • Diamètre maximal de l’alésage
    1.2500 po
  • Diamètre min. de l’alésage
    0.3750 po
  • Longueur totale
    4.2700 po
  • Poids
    1.68 lb

Détails

  • Type d’alésage
    Fini sans rainure de clavette
  • Puissance à 100 tr/min
    0.28 hp
  • Matériau de la bride du moyeu
    Acier
  • Page de produit du fabricant
  • Rpm max.
    20000 tr/min
  • Type de couplage à ressort
    Arbre-à-arbre central
  • Matériau du ressort
    Acier

Aperçu

Description du fabricant
RRU75 X 3/8 MPB ARTICLE n° 68514413740