Motion
VLA200744-N

INA (SCHAEFFLER)
VLA200744-N

Anneau pivotant - Série VLA, contact à quatre points, engrenage externe, DI 634 mm, DI 838.1 mm, largeur 56 mm
N° D’ARTICLE MI03942202
N° MFRVLA200744-N
Prix14,703.66 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

INA (SCHAEFFLER)
VLA200744-N

Anneau pivotant - Série VLA, contact à quatre points, engrenage externe, DI 634 mm, DI 838.1 mm, largeur 56 mm
N° D’ARTICLE MI03942202
N° MFRVLA200744-N
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
Prix14,703.66 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètres des cercles de boulonnage
    662 (intérieur) mm, 785 (extérieur) mm
  • Extérieur Diamètre  
    32.9961 po
  • Global Largeur  
    56 mm

Détails

  • Type de fermeture
    Scellé
  • Type d’engrenage
    Engrenage externe
  • Nombre de dents d’engrenage
    138
  • Nombre de trous de montage
    16 (intérieur), 18 (extérieur)
  • Plage de température de fonctionnement
    -25 à +80 °C
  • Type de produit
    Anneaux de pivotement
  • Capacité de charge dynamique radiale
    31000 lbf
  • Capacité de charge statique radiale
    44500 lbf
  • Série
    VLA
  • Type de roulement
    Contact à quatre points
  • CUP_NON
    4054365966484

Aperçu

Description du fabricant
VLA200744-N