Motion
SSF6S0.75TC61

Lincoln Motors
SSF6S0.75TC61

Moteur à usage général Leeson - 3/4 ch, 1200 tr/min, 3 ph, 230/460 V, cadre 143 , enceinte TEFC (ventilateur refroidi entièrement fermé), 60 Hz, base 1145 tr/min, montage sur base rigide, usage continu
N° D’ARTICLE MI03942384
N° MFRSSF6S0.75TC61
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Lincoln Motors
SSF6S0.75TC61

Moteur à usage général Leeson - 3/4 ch, 1200 tr/min, 3 ph, 230/460 V, cadre 143 , enceinte TEFC (ventilateur refroidi entièrement fermé), 60 Hz, base 1145 tr/min, montage sur base rigide, usage continu
N° D’ARTICLE MI03942384
N° MFRSSF6S0.75TC61
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Taille du roulement d'extrémité d'entraînement
    205
  • Taille du cadre
    143
  • Longueur du moteur sans arbre
    7.06 po
  • Taille opposée du roulement d'extrémité d'entraînement
    203
  • Facteur de service
    1.15
  • Diamètre de l’arbre
    0.8750 po
  • Poids
    30 lb

Détails

  • Dessin 2D
  • Plage de température ambiante
    40 °C
  • Montage de la boîte d’assemblage
    F1 SEULEMENT
  • Régime de base
    1145 tr/min
  • Mot-clé de description
    0.75 hp
  • Type de condition de service
    Service continu
  • Type électrique
    Cycle d’induction de cage d’écureuil
  • Type de boîtier
    TEFC (ventilateur entièrement fermé refroidi)
  • Caractéristiques
    Valeurs nominales standard, EPAct et haut de gamme pour les systèmes d’isolation de classe B à usage continu, homologués par onduleur – 42, 48 et 56 cadres Système d’isolation de classe F – 140 cadres et plus Roulements à billes blindés pour les applications à couplage direct Communiquez avec votre bureau de vente local pour les applications à charge à courroie Rotors à équilibrage dynamique Les couples dépassent les normes de performance NEMA, reconnus UL et certifiés CSA
  • Matériau du cadre
    Acier laminé
  • Cote de fréquence
    60 Hz
  • Ampérage à pleine charge
    3.2/1.6 A
  • Efficacité de la pleine charge
    74 %
  • Classe d’isolation
    F
  • Cote IP
    43
  • Code KVA
    K
  • kW
    0.56 kW
  • Page de produit du fabricant
  • Numéro CUP du fabricant
    691720060919
  • Puissance du moteur
    3/4 hp
  • Orientation du moteur
    horizontal
  • Phase du moteur
    3 ph
  • Poteaux de moteur
    6
  • Tension d’alimentation du moteur
    230/460 V
  • Type de montage
    Base rigide
  • Classe de conception NEMA
    B
  • Roulement d'extrémité d'entraînement opposé
    Balle
  • Type de produit
    Moteurs à usage général
  • Rotation de l’arbre
    Réversible
  • Type d’arbre
    T
  • Fiche technique
    Moteur tout usage 0.75 HP, phase 3 , 1200 tr/min, 230/460 V, cadre 143TC , TEFC
  • Normes respectées
    CE, CSA, UL
  • Méthode de démarrage
    De l’autre côté de la ligne
  • Rpm synchrone
    1200 tr/min
  • Spécifications techniques
    Moteur tout usage 0.75 HP, phase 3 , 1200 tr/min, 230/460 V, cadre 143TC , TEFC
  • Protection thermique
    Non
  • Type de roulement
    Balle
  • Schéma de câblage

Aperçu

Description du fabricant
LM24273 3/4HP 1200RPM 143TC pi MTD
  • Cotes d’efficacité standard, EPAct et premium
  • Classé onduleur; service continu
  • Systèmes d’isolation de classe B – cadres 42, 48 et 56
  • Système d’isolation de classe F – châssis 140 et supérieur
  • Roulements à billes blindés pour les applications à couplage direct Communiquez avec votre bureau de vente local pour les applications à charge à courroie
  • Rotors à équilibrage dynamique
  • Les couples dépassent les normes de performance NEMA; reconnus UL et certifiés CSA