Motion
KK2S-23H
Douille à usage général - Tube de 3.2 mm à touche unique - Droite, 145 psi, 5 mm Taille du corps
N° D’ARTICLE MI03942520
N° MFRKK2S-23H
Prix11.40 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Douille à usage général - Tube de 3.2 mm à touche unique - Droite, 145 psi, 5 mm Taille du corps
N° D’ARTICLE MI03942520
N° MFRKK2S-23H
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
Prix11.40 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille du corps
    5 mm
  • Poids
    6.4 g

Détails

  • Application
    Pneumatique, eau
  • Type de connexion
    Tube à touche unique
  • Composant de couplage
    Douille
  • Mot-clé de description
    Tube One-Touch 3.2 mm - Droit
  • Type de raccord de tuyau
    Tube à une touche - droit
  • Diamètre extérieur du tuyau fileté
    3.2 mm
  • Pression de service
    145 psi
  • Plage de pression de service
    100 à 250 psi

Aperçu

Description du fabricant
COUPLEUR KK2S-23H S AVEC RACCORD À UNE TOUCHE
  • Série de coupleurs S, type à usage général
  • Avec mécanisme de verrouillage du manchon (sauf KK2)
  • Zone d’entrée en vigueur : 3.8 à 82mm²
  • Poids : 6.1 à 87.7g
  • Fluides : air et eau

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté