Motion
B400100ABACA07B

PRINCE HYDRAULICS
B400100ABACA07B

Cylindre de bielle hydraulique réparable Prince B400100ABACA07B , diamètre : 4 po, longueur de course : 10 po, taille de port : SAE 3/4-16 po
N° D’ARTICLE MI03943287
N° MFRB400100ABACA07B
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

PRINCE HYDRAULICS
B400100ABACA07B

Cylindre de bielle hydraulique réparable Prince B400100ABACA07B , diamètre : 4 po, longueur de course : 10 po, taille de port : SAE 3/4-16 po
N° D’ARTICLE MI03943287
N° MFRB400100ABACA07B

Disponibilité :
En stock
Commande d’usine
Expédition
Le délai d’expédition peut varier. Motion le représentant vous en informera.
Ce produit nécessite une demande de devis
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Taille de l’alésage
    4 po
  • Taille du port
    SAE 8 (3/4–16 UNF)
  • Longueur rétractée
    20-1/4 po
  • Diamètre de la tige
    1-3/4 po
  • Accident vasculaire cérébral
    10 po

Details

  • Détails supplémentaires
    Tiges de liaison robustes et très résistantes
  • Pression de fonctionnement du cylindre
    3000 psi
  • Type de montage
    Clévis
  • Matériau du joint
    Uréthane

Aperçu

Description du fabricant
B400100ABACA07B ALÉSAGE DE 4 PO X COURSE DE 10 PO

You May Also Like

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Les clients ont également acheté