Motion
VR2110-N01
SOUPAPE DE RETARD DE TEMPS
N° D’ARTICLE MI03943739
N° MFRVR2110-N01
Prix115.91 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
SOUPAPE DE RETARD DE TEMPS
N° D’ARTICLE MI03943739
N° MFRVR2110-N01

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis
Prix115.91 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Hauteur totale
    72.3 mm
  • Longueur totale
    74 mm
  • Largeur totale
    68 mm
  • Taille du port
    1/8 NPT

Détails

  • Matériau du corps
    Aluminium
  • Coefficient de débit Cv Facteur de débit Kv
    2.5 mm2
  • Page de produit du fabricant
  • Plage de pression de fonctionnement
    0 à +1 MPa
  • Plage de température de fonctionnement
    -5 à +60 °C
  • Sexe portuaire
    Femme

Aperçu

Description du fabricant
VR2110-N01 VANNE, RETARD DE TEMPS
  • Pression d'alimentation : 0 à 1.0 MPa
  • Pression du signal : 0.25 à 0.8MPa
  • Délai : 0.5 à 60s
  • Température de fonctionnement et de fluide : -5° à 60°C (sans gel)
  • Zone d’entrée en vigueur (Cv) : 0.14

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté

Comment évalueriez-vous votre expérience?Sélectionnez une option de 1 à 5, 1 étant Pas bon du tout et 5 étant Très bon