Motion
39030XL

MCR SAFETY
39030XL

Veste - Coton, taille très grande, couleur verte, fermeture avant à boutons-pression
N° D’ARTICLE MI03944693
N° MFR39030XL
Prix38.18 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

MCR SAFETY
39030XL

Veste - Coton, taille très grande, couleur verte, fermeture avant à boutons-pression
N° D’ARTICLE MI03944693
N° MFR39030XL

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix38.18 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille de la poitrine
    52 po
  • Longueur
    30 po
  • Poids du matériel
    9 oz/vg2
  • Taille
    Très grand

Détails

  • Détails supplémentaires
    Coutures doubles piquées verrouillées
  • Règlement sur la liste des approbations
    ASTM D6413, NFPA-701
  • Utilisation par temps froid
    Ne convient pas au temps froid
  • Couleur
    Vert
  • Résistant aux flammes
    Vêtement ignifuge
  • Fermeture avant
    Boutons-pression
  • Type de vêtement
    Veste
  • Utilisation du vêtement
    Résistant aux flammes/soudage
  • Haute visibilité
    Pas un vêtement à haute visibilité
  • Type de hotte
    Aucun
  • Matériel
    Coton
  • Nombre de poches
    1
  • Modèle
    Aucun
  • Gamme de produits
    Vêtements F/R
  • Manches amovibles
    Manches non amovibles
  • Réversible
    Non réversible
  • CUP_NON
    45143390335

Aperçu

Description du fabricant
VESTE 39030XL F/R EN COTON VERT 30 PO
  • Fait de tissu à inflammabilité limitée 100 % coton
  • Longueur de 30 po avec boutons-pression anodisés et grande poche intérieure

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté