Spécifications
Dimensions
- Longueur25 po
Détails
- Détails supplémentairesCoutures piquées à double verrouillage
- Type de fermetureBoutons-pression au poignet
- CouleurGris
- Type de vêtementSoudure
- Comprend un trou pour le pouceN’a pas de trou pour le pouce
- MatérielCuir de vache
- Gamme de produitsSoudure de Memphis
- Type de produitManchons de protection
- CUP_NON45143381449
Aperçu
Données sur la conformité et la sécurité
Documentation et catalogues
Solde dans l’atelier de gants du Père Noël MCR SafetySolde dans l’atelier de gants du Père Noël MCR Safety
Voir la documentation
Solde Promo MCR Safety Memphis MPSolde Promo MCR Safety Memphis MP
Voir la documentation
Lunettes de sécurité MCRLes lunettes de sécurité de la série Klondike KD7R sont dotées d’une conception à demi-cadre avec un sourcil en TPR intégral et un angle de lentille réglable. Elles comprennent des plaquettes de nez et des branches souples liées pour le confort et des options de lentilles et antibuée, y compris une protection UV420 .
Voir la documentation
MCR Safety Dominator DM3-MDLunettes métalliques détectables MCR Safety Dominator DM3-MD. Métal détectable dans tous les composants du cadre.
Voir la documentation