Motion
IZN10-02P07
Ioniseur d'air - Air comprimé, 110 mm de long
N° D’ARTICLE MI03951127
N° MFRIZN10-02P07
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Ioniseur d'air - Air comprimé, 110 mm de long
N° D’ARTICLE MI03951127
N° MFRIZN10-02P07
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Hauteur
    46 mm
  • Longueur
    110 mm
  • Longueur maximale du champ statique
    500 mm
  • Largeur
    16 mm

Détails

  • Type de fonctionnement à air
    Air comprimé
  • Type
    Ioniseur de buse au point d’utilisation
  • Tension
    24 V c.c.

Aperçu

Description du fabricant
IONISEUR IZN10-02P07

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté