Motion
6902ZZNR

NTN
6902ZZNR

Roulement à billes à rainure radiale/profonde - Alésage droit, DI 15 mm, D.E 28 mm, largeur 7 mm, double blindage, avec anneau élastique
N° D’ARTICLE MI03952260
N° MFR6902ZZNR
Prix90.91 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

NTN
6902ZZNR

Roulement à billes à rainure radiale/profonde - Alésage droit, DI 15 mm, D.E 28 mm, largeur 7 mm, double blindage, avec anneau élastique
N° D’ARTICLE MI03952260
N° MFR6902ZZNR
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
Prix90.91 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    15 mm
  • Rayon du filet
    0.3 mm
  • Largeur de la bague intérieure
    0.2756 po, 7.000 mm
  • Extérieur Diamètre  
    28 mm
  • Global Largeur  
    7 mm
  • Cote de précision
    Classe ISO 0
  • Poids
    0.04 lb

Détails

  • Matériau du roulement
    Acier chromé à haute teneur en carbone
  • Type d’alésage
    Droit
  • Matériau de la cage
    Acier
  • Type de cage
    Appuyez sur
  • Type de fermeture
    Double blindage
  • Pays d’origine
    JP
  • Description
    6902ZZNR BILLE BRG
  • Revêtement de finition
    Sans revêtement
  • Code d’harmonisation
    8482.10.5044
  • Dégagement interne
    CN
  • Description longue
    Le roulement à billes à rainure profonde/radiale 6902ZZNR présente un diamètre d'alésage de 15 mm, un alésage droit, une fermeture à double blindage, un diamètre extérieur de 28 mm et une largeur de 7 mm.
  • Numéro de catalogue du fabricant
    6902ZZNR
  • Numéro CUP du fabricant
    4547359011562
  • Rpm max.
    24000 tr/min
  • Plage de température de fonctionnement
    -40 à 250 oF
  • Type de produit
    Roulements radiaux et à rainure profonde
  • Capacité de charge dynamique radiale
    910 lbf
  • Capacité de charge statique radiale
    450 lbf
  • Fente de remplissage de type ligne
    Fente non remplie à une seule rangée
  • Série
    69
  • Anneau à pression inclus
    Avec anneau à bouton-pression
  • CUP_NON
    4547359011562

Aperçu

Description du fabricant
6902ZZNR BILLE BRG