Spécifications
Dimensions
- Taille du corps40
- Hauteur totale6.97 po
- Longueur totale2.76 po
- Largeur totale70 mm
- Taille du port3/4 NPT
- Poids2.28 kg
Détails
- Détails supplémentairesLes lubrificateurs modulaires de la série AL fournissent une lubrification précise de l’équipement en aval. Le taux de chute d’huile est réglable en fonction des exigences de l’équipement. La conception modulaire AL permet la connexion avec d’autres équipements de préparation d’air du CMS.
- Capacité de la cuvette4.40 oz
- Matériau de la cuvettePolycarbonate
- Options de bolAucun
- ComprendRéservoir de 1000 cm3, plaque signalétique, plaque d'avertissement
- Catalogue du fabricant
- Page de produit du fabricant
- Température de fonctionnement maximale140 °F
- Débit maximum177 pcm
- Pression de fonctionnement maximale145 psi
- Température de fonctionnement min.23 °F
- Huile Capacité4.56 oz
- Milieu de fonctionnementAir
- Plage de température de fonctionnement23 à 140 °F
- Pression d’épreuve218 psi
- Lubrifiants recommandésHuile pour turbine de classe 1 (ISO VG 32)
- SérieAL
- Normes respectéesJIS
Aperçu
- Lubrificateur modulaire avec réservoir
- Tailles de carrosserie disponibles : 30 à 60
- Type de filetage : M5, Rc(PT), NPT, G(PF)
- Tailles de port : 1/4, 3/8, 1/2, 3/4, 1
- Variété d’options disponibles