Spécifications
Dimensions
- Diamètre à l’alésage25 mm
- Taille du cylindreStandard
- Hauteur totale66 mm
- Longueur totale140 mm
- Largeur totale40 mm
- Taille du port1/8 BSPP
- Taille de la tigeM10x1.25
- Taille de la tige / FiletageM10x1.25 ISO mâle
- Accident vasculaire cérébral25 mm
Détails
- Matériau du corpsAcier inoxydable
- Pays d’origineZC
- Type de coussinPare-chocs en caoutchouc
- AimantIntégré
- Pression de fonctionnement minimale+0.08 MPa
- Type de montageMontage du nez
- Plage de pression de fonctionnement+0.08 à +1 Mpa
- Plage de température de fonctionnement-10 à +60 °C
- Options inclusesAimant, prêt pour le changement
- Action du pistonDouble action
- Sexe portuaireFemme
- Filetage de port standardBSPP
- Type de produitCylindres pneumatiques réparables à corps rond
- Sexe de la tigeHomme
- Filetage de tige standardISO
- Type de tigeTige unique
- SérieC85
- Normes respectéesISO
Aperçu
- Double action, tige unique, cylindre serti
- Conforme aux normes ISO 6432 et CETOP RP52P
- Tailles d’alésage (mm) : 8, 10, 12, 16, 20, 25
- Courses standard jusqu’à 300mm
- Capacité d’interrupteur automatique