Motion
CRA1BW80-90C
Actionneur à crémaillère - arbre double, montage de base, angle de rotation de 90 °, taille de corps de 80 mm
N° D’ARTICLE MI03958088
N° MFRCRA1BW80-90C
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Actionneur à crémaillère - arbre double, montage de base, angle de rotation de 90 °, taille de corps de 80 mm
N° D’ARTICLE MI03958088
N° MFRCRA1BW80-90C
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Taille du corps
    80 mm
  • Hauteur totale
    167 mm
  • Longueur totale
    186 mm
  • Largeur totale
    92 mm
  • Port 1 taille/type
    1/4 BSPT femelle

Détails

  • Type d’actionneur
    Rack-et-Pinion
  • Angle de rotation
    90 °
  • Angle du coussin
    35 °
  • Type de coussin
    Coussin d’air
  • Type de montage
    De base
  • Plage de pression de fonctionnement
    +0.1 à +1 MPa
  • Plage de température de fonctionnement
    0 à +60 °C
  • Plage de vitesse de rotation
    0.2 à 4 s/90°
  • Type d’arbre
    Double arbre
  • Normes respectées
    JIS

Aperçu

Description du fabricant
CRA1BW80-90C ACTIONNEUR, ROTATIF

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté